Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000.
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Kapasitas angkat berbanding lurus dengan luas penampang vakum dan jumlah piringan hisap. Untuk panel berat di atas 80-100 kg, penggunaan tipe triple arm seperti PROSNIP 3-Arm Glass Suction Plate wajib dipertimbangkan karena mendistribusikan tegangan permukaan secara lebih merata dibanding tipe ganda, mencegah retak rambut pada titik angkat.
Gaya geser (shear force) pada posisi angkat vertikal berbeda dengan gaya tarik horizontal. Memaksakan beban berlebih dapat menyebabkan karet cup terlepas dari permukaan kaca atau gagang mengalami deformasi plastis. Selalu gunakan alat dengan safety factor memadai, seperti WURTH Vacuum Lifter yang dirancang untuk aplikasi heavy duty dengan toleransi keamanan tinggi.
Varian ini memiliki satu piringan hisap dan ideal untuk mengangkat panel kaca kecil, keramik, atau lembaran logam ringan. Desainnya kompak dengan pegangan vertikal atau horizontal. Contoh produk seperti TOLSEN Kop Kaca atau WOKIN Suction Cup Lifter umumnya menggunakan bodi plastik ABS berwarna cerah untuk visibilitas tinggi di lokasi kerja. Kapasitas angkat vertikal biasanya berkisar antara 25 kg hingga 40 kg.
Tipe ini adalah standar paling umum di lapangan untuk instalasi jendela atau partition wall. Dua piringan yang dihubungkan oleh batang pegangan memungkinkan distribusi beban yang lebih merata. Produk seperti Wipro Vacuum Cup atau WURTH Vacuum Lifter menawarkan stabilitas lebih baik saat memutar posisi kaca dari horizontal ke vertikal. Varian dengan bodi logam seperti Botter Glass Suction memberikan rigiditas ekstra untuk mencegah body melengkung saat beban maksimal.
Dirancang untuk beban berat (heavy duty) dan panel berukuran lebar. Konfigurasi segitiga pada produk seperti KRISBOW Alat Angkat Kaca atau PROSNIP 3-Arm memberikan area cengkeram yang luas, meminimalisir risiko kaca melenting atau pecah akibat tekanan terpusat. Kapasitas angkatnya dapat mencapai 100 kg hingga 150 kg tergantung spesifikasi pabrikan.
Varian khusus ini memiliki sambungan fleksibel pada batang penghubung antar cup. Fitur ini memungkinkan sudut piringan berubah menyesuaikan kontur permukaan lengkung, seperti pada pemasangan kaca depan mobil (windshield) atau elemen arsitektur melengkung. Produk MAXPOWER Glass Sucker Movable atau TRUSCO Suction Lifter (tipe movable) adalah contoh alat yang memiliki fitur artikulasi ini.
Perhatikan spesifikasi kapasitas angkat untuk posisi vertikal (shear load) dan horizontal (tensile load). Kapasitas angkat vertikal umumnya lebih rendah daripada horizontal karena gaya gravitasi bekerja sejajar dengan permukaan karet, meningkatkan risiko tergelincir (slippage). Pastikan Safety Factor minimal 2:1 dari berat aktual kaca.
Untuk kaca bertekstur atau permukaan batu alam yang sedikit kasar, penggunaan Suction Lifter tipe tuas standar tidak disarankan karena risiko kebocoran udara mikro. Gunakan tipe Pump Action seperti monotaro Suction Lifter tipe pompa, karena mekanisme pompanya memungkinkan operator memantau dan menambah tekanan vakum secara terus-menerus tanpa melepas beban.
Pada area kerja dengan paparan bahan kimia atau suhu ekstrem, material karet standar dapat mengalami pengerasan (hardening). Pilih produk dengan spesifikasi karet sintetis yang tahan minyak dan ozon. Bodi aluminium seperti pada SHINWA Suction Lifter lebih disarankan untuk penggunaan jangka panjang di luar ruangan dibanding bodi plastik yang dapat rapuh akibat sinar UV.
Berbeda dengan Suction Lifter yang menggunakan vakum untuk mobilisasi, Glass Clamp seperti Yane Glass Clamp menggunakan jepitan mekanis (sekrup dan bantalan karet) untuk menahan kaca secara permanen atau semi-permanen pada struktur railing atau balustrade. Klem tidak dirancang untuk memindahkan kaca, melainkan untuk fiksasi statis.
Untuk panel kaca jumbo size dengan berat di atas 200 kg, Suction Lifter manual tidak lagi efisien. Perangkat elektrik (sering disebut robot glazer) digunakan dengan sumber tenaga baterai dan sistem peringatan kebocoran vakum otomatis. Namun, alat manual tetap dibutuhkan untuk manuver presisi jarak dekat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami